| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE137757 Herst.-Nr.: 137757 EAN/GTIN: 4023103163430 |
| | |
|
| | |
| - Die Pedaleimerserie Hera entspricht den HACCP-Empfehlungen zur 'berührungslosen' Nutzung und ist somit ideal geeignet für eine Vielzahl an Anwendungen, von Patientenzimmern im Gesundheitsbereich bis hin zu Lebensmittelverarbeitungsbereichenin denen Kreuzkontamination eine große Gefahr darstellt
- Der sich langsam schließende Deckel ist besonders gut geeignet für ruhige Umgebungen
- Die integrierte Müllsackhalterung und die rutschfesten Gummifüße sind nur einige der vielen Vorteile, die dieses Design bietet
- Berührungslose Handhabung entspricht den HACCP-Empfehlungen
- Großes Pedal, ideal zur Verwendung mit Sicherheitsschuhen im professionellen Einsatz
- Überstehender Deckel, Gerüche werden eingeschlossen
- Integrierte Müllsackhalterung für perfekt sitzende Müllsäcke
- Glatte Ausführung, leicht zu reinigen
- Rutschfeste Gummifüße verhindern ungewolltes Bewegen und schützen den Boden
Weitere Informationen: | | Breite: | 390 mm | Bruttogewicht: | 2.7500 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fassungsvermögen: | 60 l | Höhe: | 690 mm | Länge: | 390 mm | Marke: | Vileda | Material: | Kunststoff | Motiv: | Hera |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 60 liter kunststoff, tretabfalleimer, tretabfalleimer 60 l, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Entsorgungssystem, hera, Mülleimer, Müllentsorgung, Mülltrennung, Papierkorb, Pedaleimer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 27 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 110,19* | € 155,00* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 111,49* | € 155,04* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 130,86* | € 170,89* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 130,85* | € 170,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|