Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Hera mit Pedal 60l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter Hera mit Pedal 60l schwarz
Abfallbehälter Hera mit Pedal 60l schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VILE137755
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     137755
EAN/GTIN:
     4023103163416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
  • Die Pedaleimerserie Hera entspricht den HACCP-Empfehlungen zur 'berührungslosen' Nutzung und ist somit ideal geeignet für eine Vielzahl an Anwendungen, von Patientenzimmern im Gesundheitsbereich bis hin zu Lebensmittelverarbeitungsbereichenin denen Kreuzkontamination eine große Gefahr darstellt
  • Der sich langsam schließende Deckel ist besonders gut geeignet für ruhige Umgebungen
  • Die integrierte Müllsackhalterung und die rutschfesten Gummifüße sind nur einige der vielen Vorteile, die dieses Design bietet
  • Berührungslose Handhabung entspricht den HACCP-Empfehlungen
  • Großes Pedal, ideal zur Verwendung mit Sicherheitsschuhen im professionellen Einsatz
  • Überstehender Deckel, Gerüche werden eingeschlossen
  • Integrierte Müllsackhalterung für perfekt sitzende Müllsäcke
  • Glatte Ausführung, leicht zu reinigen
  • Rutschfeste Gummifüße verhindern ungewolltes Bewegen und schützen den Boden
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Bruttogewicht:
2.7500 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
60 l
Höhe:
690 mm
Länge:
390 mm
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Motiv:
Hera
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer 60l schwarz, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 60l, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Entsorgungssystem, hera, Mülleimer, Müllentsorgung, Mülltrennung, Papierkorb, Pedaleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 117,29*
€ 155,27*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 117,28*
€ 155,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.