Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Hera mit Pedal 35l rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter Hera mit Pedal 35l rot
Abfallbehälter Hera mit Pedal 35l rot
Artikel-Nr.:
     467-#VILE137746
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     137746
EAN/GTIN:
     4023103163324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
  • Die Pedaleimerserie Hera entspricht den HACCP-Empfehlungen zur 'berührungslosen' Nutzung und ist somit ideal geeignet für eine Vielzahl an Anwendungen, von Patientenzimmern im Gesundheitsbereich bis hin zu Lebensmittelverarbeitungsbereichenin denen Kreuzkontamination eine große Gefahr darstellt
  • Der sich langsam schließende Deckel ist besonders gut geeignet für ruhige Umgebungen
  • Die integrierte Müllsackhalterung und die rutschfesten Gummifüße sind nur einige der vielen Vorteile, die dieses Design bietet
  • Berührungslose Handhabung entspricht den HACCP-Empfehlungen
  • Großes Pedal, ideal zur Verwendung mit Sicherheitsschuhen im professionellen Einsatz
  • Überstehender Deckel, Gerüche werden eingeschlossen
  • Integrierte Müllsackhalterung für perfekt sitzende Müllsäcke
  • Glatte Ausführung, leicht zu reinigen
  • Rutschfeste Gummifüße verhindern ungewolltes Bewegen und schützen den Boden
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Bruttogewicht:
2.1000 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Fassungsvermögen:
35 l
Höhe:
440 mm
Länge:
390 mm
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Motiv:
Hera
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff rot, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 35l, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Entsorgungssystem, hera, Mülleimer, Müllentsorgung, Mülltrennung, Papierkorb, Pedaleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 93,65*
€ 123,88*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 88,06*
€ 123,89*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 103,51*
€ 136,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.