Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch MicroTuff Swift rot VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Microfasertuch MicroTuff Swift rot VE=5 Stück
Microfasertuch MicroTuff Swift rot VE=5 Stück
Microfasertuch MicroTuff Swift rot VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VILE129161
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     129161
EAN/GTIN:
     4023103139190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
  • Voluminöses, gewirktes Microfasertuch
  • Enorme Schmutzaufnahme, daher ideal für stark verschmutzte Oberflächen
  • Griffige, stabile Qualität
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Bruttogewicht:
0.1610 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
380 mm
Marke:
Vileda
Material:
Mikrofaser
Packungsinhalt:
5 Stück
Textilzusammensetzung:
80% Polyester / 20% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch vileda 38x38 cm, microfaser tücher, microfaser-tücher vileda, Abwaschtuch, Lappen, Micro, Microfaser, microTuff, Mikrofaser, Putzlappen, Reinigungstuch, Swift, Tuff, Wischtuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 6,21*
€ 9,22*
€ 6,95*
ab € 7,00*
€ 10,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.