| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE129160 Herst.-Nr.: 129160 EAN/GTIN: 4023103139183 |
| | |
|
| | |
| - Voluminöses, gewirktes Microfasertuch
- Enorme Schmutzaufnahme, daher ideal für stark verschmutzte Oberflächen
- Griffige, stabile Qualität
Weitere Informationen: | | Breite: | 380 mm | Bruttogewicht: | 0.1610 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Länge: | 380 mm | Marke: | Vileda | Material: | Mikrofaser | Packungsinhalt: | 5 Stück | Textilzusammensetzung: | 80% Polyester / 20% Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfasertücher blau, microfasertücher, Abwaschtuch, Lappen, Micro, Microfaser, microTuff, Mikrofaser, Putzlappen, Reinigungstuch, Swift, Tuff, Wischtuch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 100 | | € 5,87* | ab € 1,12* | € 1,554* | | | | | | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 1,382* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 155,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|