Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Rahmen für Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel mit Rahmen für Box
Deckel mit Rahmen für Box
Artikel-Nr.:
     467-#VILE120822
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     120822
EAN/GTIN:
     4023103118034
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
deckel entsorgungssack
  • Deckel aus widerstandsfähigem Kunststoff.
  • Einfache Befestigung durch Aufklicken.
  • Leicht zu reinigen.
  • Mit Griffmulde zum einfachen Öffnen.
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Bruttogewicht:
0.2900 kg
Farbe:
hellblau
Höhe:
28 mm
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Tiefe:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Box, Büroreinigung, Deckel, Gebäudereinigung, Mopbox, Origo, Reinigung, Reinigungsutensilien, Reinigungswagen, Reinigungswagenbox, Reinigungszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
120806
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.