Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubmop Classic 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubmop Classic 60cm
Staubmop Classic 60cm
Artikel-Nr.:
     467-#VILE118102
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     118102
EAN/GTIN:
     4023103113695
Suchbegriffe:
Staubmop
Staubmopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
  • Saugfähiger und wirtschaftlicher Mop zum staubbindenden Wischen
  • Widerstandsfähiges Rückenmaterial mit großen Taschen für einen stabilen Halt auf dem Halter
  • Geeignet für eine Vielzahl unterschiedlicher Böden
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2500 kg
Farbe:
weiß
Länge:
600 mm
Marke:
Vileda
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,03*
€ 11,19*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 8,25*
€ 12,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
511274
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.