| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE100829 Herst.-Nr.: 100829 EAN/GTIN: 4023103180277 |
| |
|
| | |
| - Kurze, harte Borsten entfernen festsitzenden Schmutz
- Borsten und Kopf aus PP, langlebig und leicht zu reinigen
- Rostfreie Befestigung der Borsten durch Edelstahl-Ösen
- Schräg eingepasste Gewindehalterung ermöglicht kraftvolles Schrubben
Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Bruttogewicht: | 0.32 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Marke: | Vileda | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,42* | € 12,97* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 8,97* | € 13,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,50* | € 13,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 9,64* | € 14,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|