| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE100788 Herst.-Nr.: 100788 EAN/GTIN: 4023103071551 |
| | |
|
| | |
| - Scheuerspiralen von Vileda Professional bestehen aus Edelstahl-Spiraldraht und sind dadurch besonders lange haltbar
- Mit ihnen lässt sich selbst Angebranntes leicht entfernen
- Scheuerballen aus Edelstahl-Spiraldraht, besonders widerstandsfähig und lange haltbar
- Zum intensiven Scheuern und Entfernen hartnäckiger Verkrustungen
- Einfach auszuwaschen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0600 kg | Farbe: | edelstahl | Farbname: | edelstahl | Marke: | Vileda | Material: | Edelstahl | Packungsinhalt: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,37* | € 2,23* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 1,36* | € 2,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,44* | € 2,31* | | | | | 15 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 1,55* | € 2,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|