Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 Propysoft 2 Ringe 15mm Füllhöhe farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 Propysoft 2 Ringe 15mm Füllhöhe farbig sortiert
Ringbuch A4 Propysoft 2 Ringe 15mm Füllhöhe farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#VELOV602135
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     V602135
EAN/GTIN:
     3135256021350
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringordner Propysoft Viquel
  • DIN A4, PP-Vollkunststoff
  • 2-Rund-Ring-Mechanik 15 mm Füllhöhe
  • passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
  • Frabe: sortiert
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch, Prospektalbum, Schulringbuch, Viquel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 3,46*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 32,81*
€ 46,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V602139
ab € 41,66004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.