Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 Propyglass 20mm 4 Ringe sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 Propyglass 20mm 4 Ringe sortiert
Ringbuch A4 Propyglass 20mm 4 Ringe sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#VELOV020983
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     V020983
EAN/GTIN:
     3135250209839
Suchbegriffe:
Ordner
Präsentations
Präsentations-Ordner
PräsentationsOrdner
  • Ringbuch PROPYGLASS Viquel
  • DIN A4 Größe 245 x 315 x 21
  • PP-Vollkunststoff
  • 4-Rund-Ring-Mechanik 15 mm Füllhöhe
  • passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Breite:
245 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Reißmechanik
Ringdurchmesser:
20 mm
Rückenbreite:
21 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
12
€ 5,87*
ab € 2,32*
€ 3,24*
5 Tage
unbekannt
12
€ 4,50*
ab € 2,82667*
€ 3,99*
12
€ 6,95*
ab € 2,85667*
€ 4,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020902
ab € 55,90*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020903
ab € 2,23*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020901
ab € 2,23*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020905
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.