Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umhängetasche Velocolor 375x315x110mm LKW-Plane schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umhängetasche Velocolor 375x315x110mm LKW-Plane schwarz
Umhängetasche Velocolor 375x315x110mm LKW-Plane schwarz
Umhängetasche Velocolor 375x315x110mm LKW-Plane schwarz
Umhängetasche Velocolor 375x315x110mm LKW-Plane schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VELO7000380
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     7000380
EAN/GTIN:
     4000225073618
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
  • VELOCOLOR Umhänge-/Collegetasche
  • Typbezeichnung: VELOCOLOR Umhängetasche
  • Ausführung: Schultergurt vorhanden
  • Art des Verschlusses: Klettverschluss
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glänzend
  • Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: große Innentasche, Fächer für Stifte und Handy
  • Größe (B x H x T): 375 x 315 x 110 mm
  • Werkstoff: LKW-Plane
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
375 mm
Breite außen:
37.5 cm
Bruttogewicht:
0.72 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe außen:
31.5 cm
Marke:
Veloflex
Material:
Kunststoff
Taschen-Gewicht:
0.72 kg
Tiefe außen:
11 cm
Verschluss:
Klettverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 12,28*
€ 17,60*
€ 6,95*
ab € 12,49*
€ 18,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.