Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clipboard Exquisit A4 PVC weinrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clipboard Exquisit A4 PVC weinrot
Clipboard Exquisit A4 PVC weinrot
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4804020
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4804020
EAN/GTIN:
     4000225007798
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Clipboard
  • DIN A4 für 230 x 340 mm
  • PVC-Folie
  • Karton verstärkt
  • Spezialklammer 10 cm Klemmweite
  • passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
  • mit Hängeöse
  • leicht genarbt
  • große Klarsichttasche auf der Rückseite
  • sortiert in rot
  • blau
  • schwarz
Weitere Informationen:
Deckel:
ja
Farbe:
weinrot
Farbname:
weinrot
für Format:
A4
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemmbrettmappe a4 pvc rot, blockmappe a4, blockmappen kunststoff, 4804, 48040, Blockklemmer, Kassenblockhülle, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 29,94*
€ 41,63*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 39,24*
€ 53,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,63*
€ 49,5397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,69*
€ 48,4211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,36*
€ 46,8384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,55*
€ 44,6845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,94*
€ 35,6286
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4804050
ab € 32,23*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4804080
ab € 32,34*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4804000
ab € 32,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.