Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Klemmmappe DIN A4, PVC, mit Seitentasche, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Klemmmappe DIN A4, PVC, mit Seitentasche, schwarz
Veloflex Klemmmappe DIN A4, PVC, mit Seitentasche, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-30106E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4804080
EAN/GTIN:
     4000225007828
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmmappe für das Format DIN A4, aus PVC-Folie gefertigt, mit Karton verstärkt, leicht genarbt.

Die Spezialklammer mit 10 cm Klemmweite ist passend für ca. 100 Blatt 80g Papier. Mit Hängeöse und großer Klarsichttasche auf der Rückseite.

- Format: 230 x 340 mm
- Farbe: schwarz
Serie: löschen
Papierformat: DIN A4
Farbe der Vorderseite: schwarz
Farbe der Rückseite: schwarz
Farbe der Klemme: silber
Material: PVC
max. Aufbewahrungsmenge: 100 Blatt
Material der Klemme: Metall
Besonderheiten: mit Klarsichttasche

Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemmbrettmappe a4 pp schwarz, blockmappe a4, blockmappen kunststoff, Angebotsmappen, Archivmappen, Bewerbungsmappen, Bewerbungsschnellhefter, Klemm-Mappen, Klemmhebelhefter, Konferenzbedarf, Konferenzmappen, Mappen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
€ 5,87*
ab € 32,39*
€ 47,18*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 39,34*
€ 53,26*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,26*
€ 63,3794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,18*
€ 62,0942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,42*
€ 59,9998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,09*
€ 58,4171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,46*
€ 54,0974
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,34*
€ 46,8146
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4804050
ab € 32,44*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4804000
ab € 32,45*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4804020
ab € 29,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.