Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PP grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schnellhefter A4 PP grau
Schnellhefter A4 PP grau
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4748081
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4748081
EAN/GTIN:
     4000225007620
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
  • Schülerschnellhefter VELOFORM
  • DIN A4
  • PP
  • Vorderdeckel 130 my / Unterdeckel 180 my
  • Deckel transparent
  • Unterdeckel farbig
  • durchgehender Beschriftungsstreifen
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.022 kg
Farbe:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
grau
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, sichthefter a4 grau, a4 klarsichthefter, sichthefter, 4748, 47480, Angebotshefter, Hefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 5,10*
€ 8,81*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 5,11*
€ 9,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748030
ab € 5,09*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748042
ab € 5,08*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748050
ab € 0,25*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748051
ab € 5,09*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748060
ab € 5,07*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748040
ab € 5,08*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748041
ab € 5,08*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748070
ab € 5,09*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748021
ab € 5,10*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748080
ab € 5,06*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748010
ab € 0,25*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748090
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.