Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PP türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter A4 PP türkis
Schnellhefter A4 PP türkis
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4748042
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4748042
EAN/GTIN:
     4000225007545
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
  • Schülerschnellhefter VELOFORM
  • DIN A4
  • PP
  • Vorderdeckel 130 my / Unterdeckel 180 my
  • Deckel transparent
  • Unterdeckel farbig
  • durchgehender Beschriftungsstreifen
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.022 kg
Farbe:
türkis
Farbe der Rückseite:
türkis
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
türkis
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter plastik a4, sichthefter, sichthefter a4, 4748, 47480, Angebotshefter, Hefter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,95*
ab € 0,269*
€ 0,4455*
Lager 467
101
20
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,45*
5 Tage
unbekannt
20
€ 4,50*
ab € 0,2605*
€ 0,4655*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748030
ab € 5,10*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748050
ab € 0,25*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748051
ab € 5,07*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748060
ab € 5,07*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748081
ab € 5,08*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748040
ab € 5,08*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748041
ab € 5,07*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748070
ab € 5,10*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748021
ab € 5,07*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748080
ab € 5,10*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748010
ab € 0,25*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4748090
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.