Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotshefter A4 rot mit Abheftschieber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Angebotshefter A4 rot mit Abheftschieber
Angebotshefter A4 rot mit Abheftschieber
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4745021
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4745021
EAN/GTIN:
     4000225474521
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Schnellhefter Angebotshefter VELOFORM
  • transparenter Vorderdeckel vorhanden
  • Beschriftungsfeld vorhanden
  • Material der Heftmechanik: Metall
  • beweglicher Heftfalz vorhanden
  • Deckel glasklar, Unterdeckel farbig, ausschiebbare Abheftvorrichtung im Rücken ermöglicht die Ablage des Hefters in Ordnern
  • Abheftvorrichtung vorhanden
  • Werkstoff: PVC
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.074 kg
Farbe:
rot
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
rot
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentations-album a4 veloflex, angebotshefter veloflex, angebotshefter, 4745, 47450, Abheftmechanik, Einhängehefter, Einhängesichthefter, Hefter, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 15,25*
€ 22,53*
€ 6,95*
ab € 16,80*
€ 25,03*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 17,02*
€ 25,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,30*
€ 24,157
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Paket
1 Paket enthält 20 Packungen (ab € 0,7625* pro Packung)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4745080
ab € 14,17*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4745040
ab € 16,10*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4745050
ab € 2,69*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4745090
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.