| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4740080 Herst.-Nr.: 4740080 EAN/GTIN: 4000225006722 |
| |
|
| | |
| - Schnellhefter VELOFORM
- transparenter Vorderdeckel vorhanden
- Material der Heftmechanik: Metall
- transparenter Vorderdeckel innen mit ganzseitiger Klarsichttasche, farbiger Unterdeckel innen mit 10 cm breiter Längstasche, ausschiebbare Abheftvorrichtung im Rücken ermöglicht die Ablage des Hefters in Ordnern
- Abheftvorrichtung vorhanden
- Einstecktasche vorhanden
- Werkstoff: PVC
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 240 x 310 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Farbe: | schwarz | Farbe der Rückseite: | schwarz | Farbe der Vorderseite: | transparent | Farbname: | schwarz | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappen a4 pp schwarz, angebotshefter veloflex, angebotshefter, 4740, 47400, Abheftmechanik, Einhängehefter, Einhängesichthefter, Hefter, Schnellhefter, Sichthefter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 4,50* | ab € 1,3705* | € 1,97* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,20* | € 2,30* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,33* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|