| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4634351 Herst.-Nr.: 4634351 EAN/GTIN: 4000225073090 |
| |
|
| | |
| - Bastelunterlage VELOCOLOR
- Werkstoff: PVC
- Größe (B x H): 42 x 29 cm
- Unterseite rutschfest, glatte Oberfläche für hohen Schreibkomfort, abwaschbar
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Unterseite rutschfest, glatte Oberfläche für hohen Schreibkomfort, abwaschbar | Breite: | 420 mm | Farbe: | blau | Farbname: | Blau | Höhe: | 297 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Produktbreite: | 29.7 cm | Produktlänge: | 42 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,56* | € 7,52* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,21* | € 8,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,80* | € 9,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,25* | € 9,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|