Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch CLASSIC A4 25mm 4 Ringe dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch CLASSIC A4 25mm 4 Ringe dunkelblau
Ringbuch CLASSIC A4 25mm 4 Ringe dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4143250
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4143250
EAN/GTIN:
     4000225000775
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch VELOCOLOR Classic
  • schwarzer Innenspiegel, glanzkaschierte Pappe
  • Werkstoff: Pappe
  • 4-D-Ring-Mechanik
  • Durchmesser des Rings: 25 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • 258 x 318 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Besonderheiten:
schwarzer Innenspiegel, glanzkaschierte Pappe
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
258 mm
Bruttogewicht:
0.305 kg
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
Höhe:
318 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 manila, ringbuch a4, ringbuch, 4143, 41432, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 21,66*
€ 31,99*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 23,17*
€ 32,50*
€ 6,95*
ab € 24,79*
€ 35,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,50*
€ 38,675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,25*
€ 38,3775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,18*
€ 37,1042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,60*
€ 34,034
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143221
ab € 21,71*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143280
ab € 21,73*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143290
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.