Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO3306010 Herst.-Nr.: 3306010 EAN/GTIN: 4000225015373 |
| |
|
| | |
| - Sichttasche
- DIN A6 Größe 120 x 155 mm
- starkes PVC 180 my
- Überfallklappe aus starker Hartfolie
- Lochung mittig geschweißt
- für Aushänge im Hochformat
- 10er Packung
- glasklar
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A6 | Breite: | 120 mm | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 155 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 180 mic | Öffnung: | kurze Seite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sammeltaschen transparent, aktenhülle, sichthüllen a6, 3306, 33060, Aushangtasche, Hängetasche, Ösentasche, Schutzhüllen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,85* | € 7,84* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,02* | € 7,89* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,12* | € 7,97* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,94* | € 9,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,97* | € 9,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,502* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|