| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2803000 Herst.-Nr.: 2803000 EAN/GTIN: 4000225030963 |
| |
|
| | |
| - Abheftvorrichtung
- 150 x 20 mm
- PP-Vollkunststoff selbstklebend
- mit Heftzunge aus Metall
- weiß lackiert
- Deckleiste aus PP-Folie
- mit Abheftvorrichtung (Artikel 2906 000)
- weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 20 mm | Bruttogewicht: | 0.005 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, veloflex heftstreifen weiß kunststoff, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, 2803, 28030, Abheftung, Heftmechanik, Heftung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 24,60* | € 34,02* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 23,24* | € 35,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2324* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|