Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Abheftvorrichtung, PP, 150 x 20 mm, selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Abheftvorrichtung, PP, 150 x 20 mm, selbstklebend
Veloflex Abheftvorrichtung, PP, 150 x 20 mm, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     388-29774E-100
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2803000
EAN/GTIN:
     4000225030963
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Abheftvorrichtung zum Einhängen:
- 150 x 20 mm
- PP-Vollkunststoff selbstklebend, mit Heftzunge aus Metall, weiß lackiert
- Deckleiste aus PP-Folie, mit Abheftvorrichtung (Artikel 2906 000),
Farbe: weiß
Produktname: Heftstreifen
Material: Kunststoff (PP)
Material Deckleiste: Kunststoff
Höhe / Länge: 150 mm
selbstklebend: Ja
Farbe: weiss

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 24,59*
€ 34,11*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 23,27*
€ 35,34*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,11*
€ 40,5909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,07*
€ 40,5433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,40*
€ 36,176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.