| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2405005 Herst.-Nr.: 2405005 EAN/GTIN: 4000225025389 |
| |
|
| | |
| - Faltentasche VELOCOLL
- DIN A5
- PP-Folie selbstklebend
- max. 18 mm Füllhöhe
- flach mit Falte ohne Rückwand
- 5er SB-Packung
- glasklar
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, veloflex dokumentenmappe a5 transparent, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, 2405, 24050, Präsentationstasche, Prospekttasche, Sichttasche, Velocoll |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,804* | € 9,271* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,32* | € 9,43* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,44* | € 11,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,264* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|