Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex selbstklebende Sichttasche VELOCOLL®, DIN A5, PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex selbstklebende Sichttasche VELOCOLL®, DIN A5, PP
Veloflex selbstklebende Sichttasche VELOCOLL®, DIN A5, PP
Veloflex selbstklebende Sichttasche VELOCOLL®, DIN A5, PP
Artikel-Nr.:
     388-29746E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2405005
EAN/GTIN:
     4000225025389
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Falten-Versandtaschen
Faltentasche "VELOCOLL"® für das Format DIN A5, aus 180 my starker PP-Folie gefertigt.

Die Faltentasche ist selbstklebend, mit max. 18 mm Füllhöhe, flach mit Falte, ohne Rückwand.

- Farbe: transparent
Produkt-Name: Sichttaschen
Farbe: transparent
Form: Rechteck
Öffnungsseite: schmale Seite
Material: Polypropylen
Papierformat: DIN A5

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,804*
€ 9,271*
10 Tage
101
1
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,43*
1
€ 6,95*
ab € 7,44*
€ 11,31*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,271*
€ 11,03249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,011*
€ 10,72309
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,694*
€ 10,34586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,804*
€ 8,09676
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,3608* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 92,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.