| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2404005 Herst.-Nr.: 2404005 EAN/GTIN: 4000225025310 |
| |
|
| | |
| - Faltentasche VELOCOLL
- DIN A4
- PP-Folie selbstklebend
- max. 18 mm Füllhöhe
- flach mit Falte ohne Rückwand
- 5er SB-Packung
- glasklar
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.108 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, dokumentenmappe a4 transparent veloflex, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, 2404, 24040, Präsentationstasche, Prospekttasche, Sichttasche, Velocoll |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,683* | € 11,719* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,05* | € 11,86* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,51* | € 14,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,61* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|