| |
|
| Artikel-Nr.: 388-29744E-10 Herst.-Nr.: 2404005 EAN/GTIN: 4000225025310 |
| |
|
| | |
| Faltentasche "VELOCOLL"® für das Format DIN A4, aus 180 my starker PP-Folie gefertigt.
Die Faltentasche ist selbstklebend, mit max. 18 mm Füllhöhe (für ca. 50 Blatt) , flach mit Falte, ohne Rückwand.
- Farbe: transparent Produkt-Name: Sichttaschen Farbe: transparent Form: Rechteck Öffnungsseite: schmale Seite Material: Polypropylen Papierformat: DIN A4
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, dokumentenmappe a4 transparent veloflex, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Selbstklebeprodukte, Sichttaschen, Sichttaschen Selbstklebend |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 388 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,683* | € 11,669* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,04* | € 11,81* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,50* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,7366* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 116,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|