Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfenster Velocoll selbstklebend A3 VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Beschriftungsfenster Velocoll selbstklebend A3 VE=10 Stück
Beschriftungsfenster Velocoll selbstklebend A3 VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VELO2213500
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2213500
EAN/GTIN:
     4000225069475
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Beschriftungsfenster VELOCOLL
  • DIN A3
  • Innenmaß 420 x 297 mm
  • PP-Folie 140 my
  • mit selbstklebender Rückseite 100 my
  • lange Seite geöffnet
  • ohne Kartoneinlagen
  • 10er SB-Packung
  • glasklar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
420 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
glasklar
Haftklebung:
permanent
Höhe:
297 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
lange Seite
Packungsinhalt:
10
Verwendung für:
A3-Formate
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, veloflex beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster veloflex, 2213, 22135, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Klebetasche, Selbstklebefenster, Selbstklebetasche, Sichttasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 14,73*
€ 20,74*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 17,91*
€ 25,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,74*
€ 24,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,473* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.