Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2213500 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 2213500 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft 10 Stück(e)
Veloflex 2213500 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78252255
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2213500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A3
Oberflächentyp
Matte
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.