Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Tura DL 240x110mm Rechnung (10-sprachig)


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Dokumententaschen Tura DL 240x110mm Rechnung (10-sprachig)
Dokumententaschen Tura DL 240x110mm Rechnung (10-sprachig)
Artikel-Nr.:
     467-#VELO2067000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2067000
EAN/GTIN:
     4000225008603
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
  • TURA-Versandtaschen
  • DIN lang Größe 240 x 110 x 20 mm
  • PE-Folie 55 my selbstklebend
  • Kleber auf Naturkautschukbasis (geruchlos, chemisch neutral, friert nicht ein)
  • für Lieferscheine, Rechnungen usw.
  • mit Druck 'Lieferschein' 10 -sprachig und 'Rechnung'
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.004 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rottransparent
Füllhöhe:
20 mm
für Format:
DL
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
240 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
55 mic
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, selbstklebetaschen veloflex, selbstklebe taschen, selbstklebetasche din lang, 2067, 20670, Begleitpapiere, Briefhülle, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Selbstklebehülle, Selbstklebetasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 70,14*
€ 94,24*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,47*
€ 96,07*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 61,09*
€ 105,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 105,19*
€ 125,1761
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 103,73*
€ 123,4387
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 99,46*
€ 118,3574
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 81,33*
€ 96,7827
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 69,71*
€ 82,9549
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 61,09*
€ 72,6971
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Packungen (ab € 0,06109* pro Packung)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.