Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex TURA-Versandtaschen, "Lieferschein Rechnung", DL, 20670


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Veloflex TURA-Versandtaschen, "Lieferschein Rechnung", DL, 20670
Veloflex TURA-Versandtaschen, "Lieferschein Rechnung", DL, 20670
Artikel-Nr.:
     388-29485E-1000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2067000
EAN/GTIN:
     4000225008603
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
TURA®-Versandtaschen im Format DIN lang, mit Druck "Lieferschein" 10 -sprachig und "Rechnung"; aus PE-Folie der Stärke 55 my.

- selbstklebend, Kleber auf Naturkautschukbasis (geruchlos, chemisch, neutral, friert nicht ein)
- für Lieferscheine, Rechnungen usw.
- Größe: 240 x 110 + 20 mm
Text des Aufdruckes: LIEFERSCHEIN - RECHNUNG
Format des Umschlages: DIN lang
Farbe: rot
Verschluss-Technik: mit Selbstklebung
Breite: 240 mm
Höhe: 110 mm

Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, selbstklebetaschen veloflex, selbstklebe taschen, selbstklebetasche din lang, Lieferscheintaschen, Versandtaschen, Versandtaschen Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 70,30*
€ 93,34*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,32*
€ 95,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,83*
€ 104,61*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 95,22*
€ 113,3118
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 93,93*
€ 111,7767
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 90,55*
€ 107,7545
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 87,00*
€ 103,53
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 82,52*
€ 98,1988
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 71,32*
€ 84,8708
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Packungen (ab € 0,07132* pro Packung)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.