Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Tura C5 Dokumente


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumententaschen Tura C5 Dokumente
Dokumententaschen Tura C5 Dokumente
Artikel-Nr.:
     467-#VELO2051000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2051000
EAN/GTIN:
     4000225008498
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
  • TURA-Versandtaschen
  • Werkstoff: Polyethylen
  • Verschluss-Technik: mit Selbstklebung
  • Kleber auf Naturkautschukbasis (geruchlos, chemisch, neutral, friert nicht ein), für Lieferscheine, Rechnungen usw., 250 in einer Spenderschachtel zu 1000 im Umkarton
  • Farbe: rot
  • DIN C5
  • Größe (B x H): 240 x 160 mm
  • Text des Aufdruckes: Dokumente
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.006 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rottransparent
Füllhöhe:
20 mm
für Format:
C5
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
240 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
55 mic
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, lieferscheintasche c 5 unbedruckt rot, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertaschen c5 neutral, 2051, 20510, Begleitpapiere, Briefhülle, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Selbstklebehülle, Selbstklebetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,11*
€ 123,79*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 91,80*
€ 143,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,49*
€ 170,7531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,88*
€ 167,6472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,26*
€ 159,7694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,57*
€ 131,5783
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 99,51*
€ 118,4169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,80*
€ 109,242
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.