Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Heftfix selbstklebend 105mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen Heftfix selbstklebend 105mm
Heftstreifen Heftfix selbstklebend 105mm
Artikel-Nr.:
     467-#VELO2002200
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2002200
EAN/GTIN:
     4000225200229
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Heftstreifen HEFTFIX
  • selbstklebend
  • Werkstoff: PVC
  • Material der Deckschiene: Papier
  • Material des Aufreihbandes: Papier
  • zum Abheften von Mustern, Urkunden, Zeichnungen, Bildern, Broschüren
  • Lochung: Lochabstand 60 und 80 mm
  • Größe (B x H): 30 x 105 mm
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
105 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, veloflex abheftstreifen transparent, abheftstreifen, veloflex abheftstreifen, 2002, 20022, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Schmetterling, Selbstklebe, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen, Selbstklebeabheftstreifen, SelbstklebeEinhängeHeftstreifen, Selbstklebeheftstreifen, Selbstklebeheftzunge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 53,18*
€ 75,34*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 50,77*
€ 94,11*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 104,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,11*
€ 111,9909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,36*
€ 106,3384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,06*
€ 84,5614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,87*
€ 73,6253
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,56*
€ 61,3564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,77*
€ 60,4163
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05077* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.