Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Heftfix 105mm lang selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/veo2002200_a1.jpg
images/web_details/veo2002200_a1.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO2002200
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2002200
EAN/GTIN:
     4000225060090
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
HEFTFIX®, 105 mm lang, transparente Hartfolie selbstklebend, Lochabstand 60 und 80 mm, zum Abheften von Mustern, Urkunden, Zeichnungen, Bildern, Broschüren usw., 1000er Karton glasklar.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Format:
105 mm
Ausführung:
Hartfolie, Lochabstand: 60 und 80 mm
Anreißer (Online):
HEFTFIX®, 105 mm lang, transparente Hartfolie selbstklebend, glasklar
Kurzbeschreibung (Online):
Heftstreifen Heftfix, 105 mm lang, selbstklebend, VE = 1 Packung = 1000 Stück
Langbeschreibung (Online):
HEFTFIX®, 105 mm lang, transparente Hartfolie selbstklebend, Lochabstand 60 und 80 mm, zum Abheften von Mustern, Urkunden, Zeichnungen, Bildern, Broschüren usw., 1000er Karton glasklar.
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 4,95*
ab € 53,25*
€ 75,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 50,88*
€ 94,38*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,02*
€ 104,74*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,56*
€ 89,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,33*
€ 89,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,02*
€ 85,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,33*
€ 76,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,13*
€ 69,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,25*
€ 63,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 53,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.