Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vokabeltrainer Hefthülle A5 PVC-Vollkunststoff transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vokabeltrainer Hefthülle A5 PVC-Vollkunststoff transparent
Vokabeltrainer Hefthülle A5 PVC-Vollkunststoff transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1359090
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1359090
EAN/GTIN:
     4000225016332
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • Buch-, Heftumschlag, Vokabeltrainer
  • Werkstoff: PVC
  • Hefthülle für Vokabelhefte, in verschiedenen Innenklappen eingelegter und beweglicher Abdeckstreifen, erleichtert das Lernen von Vokabeln
  • Verwendung für Papiergrößen: A5
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.085 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A5
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 2,76*
€ 4,84*
€ 6,95*
ab € 3,46*
€ 6,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.