Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle A4 PP orange transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hefthülle A4 PP orange transparent
Hefthülle A4 PP orange transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1343130
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1343130
EAN/GTIN:
     4000225070662
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • Schulhefthülle aus PP-Folie
  • Format A4
  • transparente Folie
  • ohne Etikett
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
orange
Farbname:
orange
für Format:
A4
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, Heft-Umschlag, Hefteinband, Hefthülle, Heftschoner, Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, hefthüllen din a4 orange, bucheinband, veloflex bucheinband, 1343, 13431, Bucheinschlag, Buchhülle, Einschlaghülle, Einschlagschoner, Hülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,09*
€ 14,37*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 9,19*
€ 14,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1343150
ab € 9,11*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1343190
ab € 9,10*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1343110
ab € 9,17*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1343140
ab € 9,08*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1343120
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.