Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle A4 PP pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hefthülle A4 PP pink
Hefthülle A4 PP pink
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1342171
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1342171
EAN/GTIN:
     4000225070488
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • Buch-, Heftumschlag
  • Werkstoff: PP
  • Beschriftungsschild vorhanden
  • Bastnarbung
  • Verwendung für Papiergrößen: A4
  • Farbe: pink
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.014 kg
Farbe:
pink
Farbname:
pink
für Format:
A4
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, Heft-Umschlag, Hefteinband, Hefthülle, Heftschoner, Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, hefteinband a4 pink, bucheinband, veloflex bucheinband, 1342, 13421, Bucheinschlag, Buchhülle, Einschlaghülle, Einschlagschoner, Hülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,13*
€ 14,47*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 9,14*
€ 14,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1342160
ab € 9,10*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1342150
ab € 9,10*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1342140
ab € 9,09*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1342181
ab € 9,10*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1342152
ab € 9,15*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1342141
ab € 9,06*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1342170
ab € 9,14*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1342130
ab € 9,14*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1342122
ab € 9,07*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1342121
ab € 9,10*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1342180
ab € 9,09*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1342190
ab € 9,09*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1342110
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.