Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringordner Velodur A4 PP kaschiert 2-Ring-Rund-Mechanik 16mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationsringordner Velodur A4 PP kaschiert 2-Ring-Rund-Mechanik 16mm weiß
Präsentationsringordner Velodur A4 PP kaschiert 2-Ring-Rund-Mechanik 16mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1144190
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1144190
EAN/GTIN:
     4000225025853
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Präsentationsringordner VELODUR, DIN A4
  • Größe 257,5x315x20, PP-kaschiert,
  • 2-Rund-Ring-Mechanik 16 mm Füllhöhe
  • passend für ca. 100 Blatt
  • 80g Papier
  • ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken
  • Taschengröße Vorderdeckel: (HxB) 308x238mm
  • Rückentasche verbreitert,
  • dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes
  • weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
257 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
16 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ring- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
16 mm
Rückenbreite:
20 mm
Taschen:
1 Außentasche
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch weiß, veloflex ringbuch, ringbuch, 1144, 11441, Präsentationsringbücher, Prospektringbuch, Prospektringbücher, Velodur
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
15
€ 4,50*
ab € 2,77134*
€ 4,016*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 4,12*
1
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 4,14*
1
€ 7,95*
ab € 2,44*
€ 4,17*
Lager 467
23
1
€ 5,87*
ab € 2,65*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4141
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.