Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Diamond A4 20mm 2 Ringe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Diamond A4 20mm 2 Ringe blau
Ringbuch Diamond A4 20mm 2 Ringe blau
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1141450
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141450
EAN/GTIN:
     4000225042911
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Ringordner Diamond
  • DIN A4 Größe 252 x 315 x 29 mm
  • PP-Vollkunststoff mit Oberflächenstruktur
  • 2-Ring-Mechanik 20 mm Füllhöhe
  • passend für ca. 200 Blatt 80g Papier
  • zweifarbig verarbeitet und mit Nieten verziert
  • blau
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
mit Nieten verziert, zweifarbig verarbeitet, PP-Vollkunststoff
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
252 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
D-Ring-Reißmechanik
Ringdurchmesser:
20 mm
Rückenbreite:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch, 1141, 11414, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 3,22*
5 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,675*
€ 4,065*
5 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,59*
€ 28,16*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 28,52*
€ 40,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 38,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141471
ab € 27,60*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141410
ab € 2,36*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141420
ab € 2,21*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141441
ab € 2,63*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141480
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.