Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorollen 62x64x12mm/50m weiß VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermorollen 62x64x12mm/50m weiß VE=5 Stück
Thermorollen 62x64x12mm/50m weiß VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VEIT20990043
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20990043
EAN/GTIN:
     4017279705600
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
  • Kassenrolle aus Thermopapier, weiß
  • Packung mit 5 Rollen.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
Breite:
62 mm
Bruttogewicht:
0.8500 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kerndurchmesser:
12 mm
Marke:
Veit
Papiergewicht:
55 g/qm
Rollenlänge:
50 m
Thermodruckrolle:
ja
Umfang:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrollen, Addirolle, Additionsrolle, Bonrolle, Papierrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
105
€ 5,49*
ab € 4,45*
€ 7,45*
Lager 467
105
€ 5,87*
ab € 4,66*
€ 7,79*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,06*
€ 9,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 0,932* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.