| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#URSU90260030 Herst.-Nr.: 90260030 EAN/GTIN: 4008525237068 |
| |
|
| | |
| - Einladungskarten mit Kuverts
- Einladungskarten 23,8x17cm (gefaltet auf 11,9x17cm) 220g/qm
- Kuverts 12,4x17,2cm 100g/qm
- Inhalt: 6 Sets
Weitere Informationen: | | Blattformat: | DL | Farbe: | mint | Marke: | Ludwig Bähr | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 6 Sets | Papiergewicht: | 200 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Einladungs-Karten, Einladungskarten, Karten Einladung, briefumschlag 200g/qm, einladungskarten, Bastelkarte, Bastelkarten, Doppelkarte, Doppelkarten, Grußkarten, Kartensets, Schmuckkarte, Schmuckkarten |
| | |
| |