Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkartenkarton 220g/qm A4 pastellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefkartenkarton 220g/qm A4 pastellgrün
Briefkartenkarton 220g/qm A4 pastellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90160049
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90160049
EAN/GTIN:
     4008525109945
Suchbegriffe:
Briefkarte
Briefkarten
Faltkarte
Faltkarten
  • Briefkarton
  • 220g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: A4
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
pastellgrün
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Karte, Karten, Schreibkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,84*
€ 46,2196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,33*
€ 45,6127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,34*
€ 43,2446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,91*
€ 40,3529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120049
ab € 21,90*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030049
ab € 14,28*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080049
ab € 21,22*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050049
ab € 12,22*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100049
ab € 14,73*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140049
ab € 18,75*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150049
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.