Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm dunkelgrün
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90140055
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90140055
EAN/GTIN:
     4008525109457
Suchbegriffe:
Passepartout-Karten
Passepartoutkarten
Passpartout-Karten
Passpartoutkarten
  • Passepartoutkarte
  • oval
  • 220g/qm
  • Format: 16,8x11,8cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
11,8x16,8cm
Breite:
118 mm
Farbe:
dunkelgrün
Höhe:
168 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: passepartoutkarten oval, passepartout karten, Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte, Passepartout, Passepartoutkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160055
ab € 26,92*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120055
ab € 21,76*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030055
ab € 14,16*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080055
ab € 21,27*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050055
ab € 12,13*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100055
ab € 14,77*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150055
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.