Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm himmelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm himmelblau
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm himmelblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90140037
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90140037
EAN/GTIN:
     4008525109372
Suchbegriffe:
Passepartout-Karten
Passepartoutkarten
Passpartout-Karten
Passpartoutkarten
  • Passepartoutkarte
  • oval
  • 220g/qm
  • Format: 16,8x11,8cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
11,8x16,8cm
Breite:
118 mm
Farbe:
himmelblau
Höhe:
168 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: passepartoutkarten oval, passepartout karten, Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte, Passepartout, Passepartoutkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,65*
€ 32,9035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,96*
€ 32,0824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,40*
€ 29,036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160037
ab € 26,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120037
ab € 21,93*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030037
ab € 14,17*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080037
ab € 21,31*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050037
ab € 12,14*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100037
ab € 14,75*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150037
ab € 18,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.