Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm dunkelrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm dunkelrot
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm dunkelrot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90140025
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90140025
EAN/GTIN:
     4008525109310
Suchbegriffe:
Passepartout-Karten
Passepartoutkarten
Passpartout-Karten
Passpartoutkarten
  • Passepartoutkarte
  • oval
  • 220g/qm
  • Format: 16,8x11,8cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
11,8x16,8cm
Breite:
118 mm
Farbe:
dunkelrot
Höhe:
168 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: passepartoutkarten oval, passepartout karten, Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte, Passepartout, Passepartoutkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,54*
€ 30,3926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160025
ab € 26,90*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120025
ab € 21,91*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030025
ab € 14,20*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080025
ab € 21,37*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050025
ab € 12,17*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100025
ab € 14,80*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150025
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.