Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm maisgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm maisgelb
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm maisgelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90140019
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90140019
EAN/GTIN:
     4008525109266
Suchbegriffe:
Passepartout-Karten
Passepartoutkarten
Passpartout-Karten
Passpartoutkarten
  • Passepartoutkarte
  • oval
  • 220g/qm
  • Format: 16,8x11,8cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
11,8x16,8cm
Breite:
118 mm
Farbe:
maisgelb
Höhe:
168 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: passepartoutkarten oval, passepartout karten, Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte, Passepartout, Passepartoutkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,86*
€ 31,9634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,70*
€ 28,203
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160019
ab € 26,99*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120019
ab € 21,73*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030019
ab € 14,15*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080019
ab € 21,40*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050019
ab € 12,19*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100019
ab € 14,67*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150019
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.