Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm DIN lang flieder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm DIN lang flieder
Briefumschlag 100g/qm DIN lang flieder
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90100065
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90100065
EAN/GTIN:
     4008525107675
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: DIN lang
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Farbe:
flieder
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160065
ab € 26,92*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120065
ab € 21,76*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030065
ab € 14,20*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080065
ab € 21,26*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050065
ab € 12,16*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140065
ab € 18,76*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150065
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.