Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm C6 flieder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm C6 flieder
Briefumschlag 100g/qm C6 flieder
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90050065
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90050065
EAN/GTIN:
     4008525105831
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: C6
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Farbe:
flieder
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160065
ab € 26,79*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120065
ab € 21,74*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030065
ab € 14,28*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080065
ab € 21,23*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100065
ab € 14,74*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140065
ab € 18,70*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150065
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.