Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummi 2mm 20x30cm VE=10 Bogen bunte Flecken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moosgummi 2mm 20x30cm VE=10 Bogen bunte Flecken
Moosgummi 2mm 20x30cm VE=10 Bogen bunte Flecken
Artikel-Nr.:
     467-#URSU8450099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     8450099
EAN/GTIN:
     4008525408543
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
  • Moosgummi 2mm lichtbeständig, wasserfest, flexibel und knickfest
  • einfach zu schneiden und zu kleben
  • vielseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
300 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Kunststoff
Motiv:
Bunte Flecken
Packungsinhalt:
10 Bogen
Weitere Suchbegriffe: bastel moosgummi, Bastel, BastelMoosgummi, Bastelset, Moosgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,829* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350035
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350023
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350012
ab € 6,37*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350034
ab € 6,35*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350073
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350055
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350058
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350016
ab € 6,35*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350070
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350051
ab € 6,37*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350020
ab € 6,30*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350061
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350033
ab € 6,35*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350072
ab € 6,30*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350081
ab € 6,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.