Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummi 2mm 20x30cm VE=10 Bogen lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moosgummi 2mm 20x30cm VE=10 Bogen lila
Moosgummi 2mm 20x30cm VE=10 Bogen lila
Artikel-Nr.:
     467-#URSU8350061
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     8350061
EAN/GTIN:
     4008525408215
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
  • Moosgummi 2mm lichtbeständig, wasserfest, flexibel und knickfest
  • einfach zu schneiden und zu kleben
  • vielseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
lila
Höhe:
300 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Bogen
Weitere Suchbegriffe: bastel moosgummi, Bastel, BastelMoosgummi, Bastelset, Moosgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,781* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
8450099
ab € 8,29*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350035
ab € 6,35*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350023
ab € 6,35*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350012
ab € 6,34*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350034
ab € 6,34*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350073
ab € 6,34*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350055
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350058
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350016
ab € 6,35*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350070
ab € 6,35*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350051
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350020
ab € 6,34*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350033
ab € 6,34*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350072
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8350081
ab € 6,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.